Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07111.037.0087 Shoulder Screw 5/16-18 X 7/8 Length, 10PK | AA9BQX 1CB16

APPROVED VENDOR U07111.037.0087 Olkaruuvi 5/16-18 x 7/8 pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9BQX Malli: U07111.037.0087Ristiviite: 1CB16 / 163U20

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus1 / 4 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Olkapään halkaisija.3 / 8 "
Olkapään pituus7 / 8 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.037.0087 Olkaruuvi 5/16-18 x 7/8 pituus, 10PK
€13.66 /pakkaus