Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07111.025.0062 Olkaruuvi 10-24 X 5/8 pituus, 25PK | AA9BPA 1CA71

APPROVED VENDOR U07111.025.0062 Olkaruuvi 10-24 X 5/8 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AA9BPA Malli: U07111.025.0062Ristiviite: 1CA71

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus3 / 16 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Olkapään halkaisija.1 / 4 "
Olkapään pituus5 / 8 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2066
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.025.0062 Olkaruuvi 10-24 X 5/8 pituus, 25PK
€15.33 /pakkaus