Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07040.050.0450 Socket Cap Screw Standard 1/2-20 X 4-1/2, 5PK | AD2XZG 3WE12

APPROVED VENDOR U07040.050.0450 Pistorasiaruuvi Vakio 1/2-20 X 4-1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AD2XZG Malli: U07040.050.0450Cross Ref: 3WE12 / 42JD89
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
€13.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla4.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.1 / 2 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko20
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.050.0450 Pistorasiaruuvi Vakio 1/2-20 X 4-1/2, 5PK
€13.77 /pakkaus