Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07000.150.0450 Pistorasiaruuvi Vakio 1-1/2-6 x 4-1/2 | AE6CAD 5PND6

APPROVED VENDOR U07000.150.0450 holkkiruuvi vakio 1-1/2-6 x 4-1/2

Varastossa
Tuote: AE6CAD Malli: U07000.150.0450Ristiviite: 5PND6 / 42HZ58

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko7
Aseman koko1"
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.2.25 "
Pään korkeus1.5 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla4.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C45
Temp. alue- 50 astetta F - 550 astetta F
Kieli Dia.1.5 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3.75 "
Kierteen koko6
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7024
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.150.0450 holkkiruuvi vakio 1-1/2-6 x 4-1/2
€52.84 / yksikkö