Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07000.031.0250 Socket Cap Screw Standard 5/16-18 X 2-1/2, 25PK | AB7BVV 22TR12

APPROVED VENDOR U07000.031.0250 Pistorasiaruuvi Vakio 5/16-18 X 2-1/2, 25PK

Varastossa
Tuote: AB7BVV Malli: U07000.031.0250Ristiviite: 22TR12 / 42HX43

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€19.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla2.5 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C45
Temp. alue- 50 astetta F - 550 astetta F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko18
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6993
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.031.0250 Pistorasiaruuvi Vakio 5/16-18 X 2-1/2, 25PK
€19.48 /pakkaus