Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07000.008.0025 Pistorasiaruuvi Vakio 2-56 X 1/4, 100PK | AE2FGX 4XB85

APPROVED VENDOR U07000.008.0025 Pistorasiaruuvi Vakio 2-56 X 1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AE2FGX Malli: U07000.008.0025Ristiviite: 4XB85 / 42HV89
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
€11.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 2-56
Aseman koko5 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.3 / 16 "
Pään korkeus3 / 64 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C45
Temp. alue-65 astetta F - 300 astetta F
Kieli Dia.#2
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko56
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.008.0025 Pistorasiaruuvi Vakio 2-56 X 1/4, 100PK
€11.68 /pakkaus