HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04211.125.0450 Rakennepultti 1-1/4-7 X 4-1/2 pituus, 5PK | AB3FXG 1RY97

APPROVED VENDOR U04211.125.0450 Rakennepultti 1-1/4-7 X 4-1/2" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3FXG Malli: U04211.125.0450Ristiviite: 1RY97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA325
Pää Dia.2"
Pään korkeus25 / 32 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.5 "
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.705
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.125.0450 Rakennepultti 1-1/4-7 X 4-1/2" pituus, 5PK
€37.58 /pakkaus