Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04181.043.0002 kuusiomutteri Grade 8 7/16-20, 50PK | AA4JRT 12P570

APPROVED VENDOR U04181.043.0002 kuusiomutteri, luokka 8, 7/16-20, 50PK

Varastossa
Tuote: AA4JRT Malli: U04181.043.0002Ristiviite: 12P570 / 42HT47

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€12.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-20
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Korkeus3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiKoko
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6399
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04181.043.0002 kuusiomutteri, luokka 8, 7/16-20, 50PK
€12.17 /pakkaus