Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04162.150.0002 kuusiomutteri hiiliteräs 1-1/2-12, 5PK | AB8TZT 29DK99

APPROVED VENDOR U04162.150.0002 kuusiomutteri hiiliteräs 1-1/2-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8TZT Malli: U04162.150.0002Ristiviite: 29DK99 / 42HT30
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
€129.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 2-12 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka8
Korkeus1 9 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04162.150.0002 kuusiomutteri hiiliteräs 1-1/2-12, 5PK
€129.74 /pakkaus