Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04162.050.0002 Hex Nut Carbon Steel 1/2-20, 50PK | AB8TZQ 29DK95

APPROVED VENDOR U04162.050.0002 kuusiomutteri hiiliteräs 1/2-20, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8TZQ Malli: U04162.050.0002Ristiviite: 29DK95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka8
Korkeus7 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8433
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04162.050.0002 kuusiomutteri hiiliteräs 1/2-20, 50PK
€13.74 /pakkaus