Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04162.037.0002 kuusiomutteri hiiliteräs 3/8-24, 100PK | AB8UWF 29DU59

APPROVED VENDOR U04162.037.0002 kuusiomutteri hiiliteräs 3/8-24, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8UWF Malli: U04162.037.0002Ristiviite: 29DU59 / 42HT21
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
€19.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka8
Korkeus21 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.724
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04162.037.0002 kuusiomutteri hiiliteräs 3/8-24, 100PK
€19.95 /pakkaus