EATON / CHAR-LYNN 193-0001-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 235 Nm, virtausnopeus 45 Lq, 500 rpm

Tuote: CD6HMV Malli: 193-0001-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus45 neliömetriä
Korkeus5.39 "
Pituus10.12 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 2 pulttia
PorttityyppiG 1/2 BSP
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus500 rpm
Vääntömomentti235 Nm
Leveys4.8 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 193-0001-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 235 Nm, virtausnopeus 45 Lq, 500 rpm