Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04005.112.0600 Structural Bolt 1-1/8-7 6 Length, 5PK | AB3GNE 1TB28

APPROVED VENDOR U04005.112.0600 Rakennepultti 1-1/8-7 6" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3GNE Malli: U04005.112.0600Ristiviite: 1TB28 / 167A56

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.1-13 / 16 "
Pään korkeus11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6"
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.112.0600 Rakennepultti 1-1/8-7 6" pituus, 5PK
€81.65 /pakkaus