Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04005.112.0425 Rakennepultti 1-1/8-7 X 4-1/4 pituus, 5PK | AB3GNA 1TB23

APPROVED VENDOR U04005.112.0425 Rakennepultti 1-1/8-7 X 4-1/4" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3GNA Malli: U04005.112.0425Ristiviite: 1TB23 / 167A52

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.1-13 / 16 "
Pään korkeus11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.25 "
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.112.0425 Rakennepultti 1-1/8-7 X 4-1/4" pituus, 5PK
€78.32 /pakkaus