Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04005.112.0300 Rakennepultti 1-1/8-7 3 pituus, 5PK | AB3GMW 1TB18

APPROVED VENDOR U04005.112.0300 Rakennepultti 1-1/8-7 3" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3GMW Malli: U04005.112.0300Ristiviite: 1TB18 / 167A48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.1-13 / 16 "
Pään korkeus11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3"
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.112.0300 Rakennepultti 1-1/8-7 3" pituus, 5PK
€65.89 /pakkaus