Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04005.100.0400 Structural Bolt 1-8 X 4 Length, 5PK | AB3GKL 1TA96

APPROVED VENDOR U04005.100.0400 Rakennepultti 1-8 X 4" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3GKL Malli: U04005.100.0400Ristiviite: 1TA96 / 167A38

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.1.625 "
Pään korkeus39 / 64 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4"
Rockwellin kovuusC25 - C34
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.100.0400 Rakennepultti 1-8 X 4" pituus, 5PK
€24.60 /pakkaus