Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04005.062.0250 Structural Bolt 5/8-11 X 2-1/2 Length, 10PK | AB3GGX 1TA32

APPROVED VENDOR U04005.062.0250 Rakennepultti 5/8-11 X 2-1/2" pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AB3GGX Malli: U04005.062.0250Ristiviite: 1TA32 / 166Z78

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.1-1 / 16 "
Pään korkeus25 / 64 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.5 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.341
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.062.0250 Rakennepultti 5/8-11 X 2-1/2" pituus, 10PK
€17.00 /pakkaus