Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04005.050.0200 Structural Bolt 1/2-13 X 2 Length, 25PK | AB3GGH 1TA19

APPROVED VENDOR U04005.050.0200 Rakennepultti 1/2-13 X 2" pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AB3GGH Malli: U04005.050.0200Ristiviite: 1TA19 / 166Z65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.7 / 8 "
Pään korkeus5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2"
Rockwellin kovuusC25 - C34
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7438
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.050.0200 Rakennepultti 1/2-13 X 2" pituus, 25PK
€46.53 /pakkaus