Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01300.075.0001 kuusiomutteri Grade 5 3/4-10, 20PK | AA4JQV 12P540

APPROVED VENDOR U01300.075.0001 kuusiomutteri, luokka 5, 3/4-10, 20PK

Varastossa
Tuote: AA4JQV Malli: U01300.075.0001Ristiviite: 12P540

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Korkeus41 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka5
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0714
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01300.075.0001 kuusiomutteri, luokka 5, 3/4-10, 20PK
€19.56 /pakkaus