Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01209.025.0175 Kierrepultti Teräs 1/4-20 X 1 3/4, 100PK | AB9CBT 2BA85

APPROVED VENDOR U01209.025.0175 Hanapultti Teräs 1/4-20 X 1 3/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9CBT Malli: U01209.025.0175Ristiviite: 2BA85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
luokka2A
VerrattavissaOminaisuusluokka 4.6
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunsinkki
LuokkaA
Pään korkeus11 / 64 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla1.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB69
Koko1/4-20 x 1-3/4"
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2479
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01209.025.0175 Hanapultti Teräs 1/4-20 X 1 3/4, 100PK
€11.67 /pakkaus