Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U01120.150.0002 Hex Nut Steel Grade 5 1-1/4-12, 5PK | AB7EWH 22UK62

APPROVED VENDOR U01120.150.0002 kuusiomutteri teräsluokka 5 1-1/4-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7EWH Malli: U01120.150.0002Cross Ref: 22UK62 / 42HG04
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
€38.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus1 9 / 32 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1231
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01120.150.0002 kuusiomutteri teräsluokka 5 1-1/4-12, 5PK
€38.14 /pakkaus