Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U01060.101.0300 Hex Cap Screw Grade 5 1-14 X 3, 5PK | AC9CWA 3FPL7

APPROVED VENDOR U01060.101.0300 kuusiokoloruuvi, luokka 5 1-14 x 3, 5PK

Varastossa
Tuote: AC9CWA Malli: U01060.101.0300Ristiviite: 3FPL7 / 157D11

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 "-14
Halkaisija1"
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus pään alla3"
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus2-4 / 9 "
Todistuskuorma85,000 psi
Rockwellin kovuusC25 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3"
Kierteen koko14
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0488
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.101.0300 kuusiokoloruuvi, luokka 5 1-14 x 3, 5PK
€41.25 /pakkaus