Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U01060.075.0150 Hex Cap Screw Grade 5 3/4-16 X 1-1/2, 10PK | AC9CUU 3FPE3

APPROVED VENDOR U01060.075.0150 kuusiokoloruuvi, luokka 5 3/4-16 x 1-1/2, 10PK

Varastossa
Tuote: AC9CUU Malli: U01060.075.0150Ristiviite: 3FPE3 / 42HD87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla1.5 "
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 2 "
Todistuskuorma85,000 psi
Rockwellin kovuusC25 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko16
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.359
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.075.0150 kuusiokoloruuvi, luokka 5 3/4-16 x 1-1/2, 10PK
€23.89 /pakkaus