Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U01060.025.0050 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 1/2, 100PK | AA8RNG 19NR78

APPROVED VENDOR U01060.025.0050 kuusiokoloruuvi, luokka 5 1/4-28 x 1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AA8RNG Malli: U01060.025.0050Ristiviite: 19NR78 / 42HC36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1/4
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1 / 2 "
Luokka5
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus1 / 2 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko1 / 4 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5459
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.025.0050 kuusiokoloruuvi, luokka 5 1/4-28 x 1/2, 100PK
€12.11 /pakkaus