Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TSIX0250100P-005P Thumb Screw Spade 1/4-20 1 Length, 5PK | AD7KVZ 4EZU1

APPROVED VENDOR TSIX0250100P-005P Peukaloruuvilapio 1/4-20 1" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AD7KVZ Malli: TSIX0250100P-005PRistiviite: 4EZU1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi, tyyppi P
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus1 / 2 "
Päämateriaali18-8 ruostumaton teräs
Head TypeLapio
pään leveys23 / 32 "
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC 80-90B
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TSIX0250100P-005P Peukaloruuvilapio 1/4-20 1" pituus, 5PK
€19.28 /pakkaus