Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT TSI-100050P0-025P Peukaloruuvilapio 10-24-1/2 pituus, 25PK | AD7KWA 4EZW1

APPROVED VENDOR TSI-100050P0-025P Peukaloruuvilapio 10-24-1/2" pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AD7KWA Malli: TSI-100050P0-025PRistiviite: 4EZW1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi, tyyppi P
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.36 - 0.39 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.54 - 0.58 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TSI-100050P0-025P Peukaloruuvilapio 10-24-1/2" pituus, 25PK
€5.60 /pakkaus