Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TSC0816-100 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 1/2 Inch, 100PK | AA9WXG 1HBP6

APPROVED VENDOR TSC0816-100 Puoliputkinen niitti 1/8 x 1/2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9WXG Malli: TSC0816-100Ristiviite: 1HBP6
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
€21.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliputkinen niitti
Suorittaa loppuunsinkki
Grip-alue0.411 - 0.442 "
Pää Dia.0.218 "
Pään korkeus0.034 "
Head TypeSoikea
Reiän koko0.129 "
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus1 / 2 "
NiittimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8308203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0816-100 Puoliputkinen niitti 1/8 x 1/2 tuumaa, 100PK
€21.98 /pakkaus