Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TRSL01.5 Rivet Flat 0.129 Diameter 15/64 L, 660PK | AE9PKX 6LB55

APPROVED VENDOR TRSL01.5 Niitti tasainen 0.129 Halkaisija 15/64 L, 660PK

Varastossa
Tuote: AE9PKX Malli: TRSL01.5Ristiviite: 6LB55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.305 "
Pään korkeus0.04 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.0.129 "
Niitin pituus15 / 64 "
NiittimateriaaliLievä teräs
Koko1 1/2 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRSL01.5 Niitti tasainen 0.129 Halkaisija 15/64 L, 660PK
€26.24 /pakkaus