Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT TRSL01.25 Niitti Flat 0.119 Halkaisija 7/32 L, 800PK | AE9PKW 6LB54

APPROVED VENDOR TRSL01.25 Niitti tasainen 0.119 Halkaisija 7/32 L, 800PK

Varastossa
Tuote: AE9PKW Malli: TRSL01.25Ristiviite: 6LB54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.285 "
Pään korkeus0.039 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.0.119 "
Niitin pituus7 / 32 "
NiittimateriaaliLievä teräs
Koko1 1/4 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRSL01.25 Niitti tasainen 0.119 Halkaisija 7/32 L, 800PK
€27.44 /pakkaus