Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT TRS10 Ruuvikierrevalssausalusta M3.5 X 1.57 X 12Mm, 10PK | AE6GWW 5RXC1

APPROVED VENDOR TRS10 ruuvikierrevalssauslevy M3.5 X 1.57 x 12 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6GWW Malli: TRS10Ristiviite: 5RXC1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive Type6 Lohko
Kuljettajan kokoT10
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kirkas kromaatti
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.5.9mm
Pään korkeus2.5mm
Head TypeLeipä
Pituus12 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Kierteen kokoM3.5 x 1.57
TyyppiPyöreä runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRS10 ruuvikierrevalssauslevy M3.5 X 1.57 x 12 mm, 10PK
€14.25 /pakkaus