Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TRS1 Screw Thread Rolling Pan M2.2 X 0.98 X 6Mm, 10PK | AE6GWL 5RXA2

APPROVED VENDOR TRS1 ruuvikierrevalssauslevy M2.2 X 0.98 x 6 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AE6GWL Malli: TRS1Ristiviite: 5RXA2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive Type6 Lohko
Kuljettajan kokoT6
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kirkas kromaatti
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.4.0mm
Pään korkeus1.6mm
Head TypeLeipä
Pituus6"
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM2.2 x 0.98
TyyppiPyöreä runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRS1 ruuvikierrevalssauslevy M2.2 X 0.98 x 6 mm, 10PK
€14.39 /pakkaus