Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä TC20B Kannen tiiviste, pyöreä 2 tuumaa 10 kpl | AF3PCP 8AD62

APPROVED VENDOR TC20B Kannen tiiviste pyöreä 2 tuumaa 10 kpl

Varastossa
Tuote: AF3PCP Malli: TC20BRistiviite: 8AD62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCapseal
Rungon materiaaliTeräs
Halkaisija2"
TyyppiPyöreä pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8309100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ RC200 Kannen tiiviste kuusikulmainen 2 tuumaa 10 kpl | AF3PCQ 8AD63 RC2002"Hex Head€35.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC34B Pyöreä pään tiiviste - 10 kpl pakkaus | AF4FWZ 8VL38 TC34B3 / 4 "Pyöreä pää€10.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TC20B Kannen tiiviste pyöreä 2 tuumaa 10 kpl
€11.04 / yksikkö