Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TBC1220.1-50 Puoliputkinen niitti 3/16 X 5/8 tuumaa, 50PK | AA9WZQ 1HBX6

APPROVED VENDOR TBC1220.1-50 Puoliputkinen niitti 3/16 x 5/8 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AA9WZQ Malli: TBC1220.1-50Ristiviite: 1HBX6
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
€28.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliputkinen niitti
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue0.495 - 0.535 "
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.06 "
Head Typesitoa
Reiän koko0.201 "
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus5 / 8 "
NiittimateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TBC1220.1-50 Puoliputkinen niitti 3/16 x 5/8 tuumaa, 50PK
€28.93 /pakkaus