Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TAC1620-50 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 5/8 Inch, 50PK | AA9XBT 1HEA7

APPROVED VENDOR TAC1620-50 Puoliputkinen niitti 1/4 x 5/8 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AA9XBT Malli: TAC1620-50Ristiviite: 1HEA7
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
€24.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliputkinen niitti
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue0.443 - 0.505 "
Pää Dia.0.437 "
Pään korkeus0.078 "
Head TypeSoikea
Reiän koko0.266 "
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus5 / 8 "
NiittimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1620-50 Puoliputkinen niitti 1/4 x 5/8 tuumaa, 50PK
€24.74 /pakkaus