Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ T111-W 96/CS pussin tiivistysnauha PVC valkoinen 3/8in x 180 Yard | AF4VPG 9LHK1

APPROVED VENDOR T111-W 96/CS pussin tiivistenauha PVC valkoinen 3/8in x 180 jaard

Varastossa
Tuote: AF4VPG Malli: T111-W 96/CSRistiviite: 9LHK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaukun tiivistysnauha
tarttuvaKumi
VäriValkoinen
Pituus180 yd.
MateriaaliPVC
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus2.4 milj.
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaHR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR T111-W 96/CS pussin tiivistenauha PVC valkoinen 3/8in x 180 jaard
€6.43 / yksikkö