Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ STR602015C20 Olkaruuvi 1-1 / 8-7 x 1 1/4 tuuman pituus | AB8JMX 25L546

APPROVED VENDOR STR602015C20 Olkaruuvi 1-1/8-7 x 1 1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8JMX Malli: STR602015C20Ristiviite: 25L546

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€574.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko7 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Pää Dia.2.095-2.125 "
Pään korkeus0.98 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus70000 psi
Rockwellin kovuusB55
LeikkauslujuusEI ARVIOITU
Olkapään halkaisija.1.5 "
Olkapään pituus1.25 "
Olkapään pituuden toleranssi+ .25 / -0.00mm
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alueEi arvioitu
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR STR602015C20 Olkaruuvi 1-1/8-7 x 1 1/4 tuuman pituus
€574.44 / yksikkö