Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ STR602015C16 Olkaruuvi 1-1 / 8-7 x 1 tuuman pituus | AB8JMW 25L545

APPROVED VENDOR STR602015C16 Olkaruuvi 1-1/8-7 x 1 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB8JMW Malli: STR602015C16Ristiviite: 25L545

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€525.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko7 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Pää Dia.2.095-2.125 "
Pään korkeus0.98 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus70000 psi
Rockwellin kovuusB55
LeikkauslujuusEI ARVIOITU
Olkapään halkaisija.1.5 "
Olkapään pituus1"
Olkapään pituuden toleranssi+ .25 / -0.00mm
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alueEi arvioitu
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR STR602015C16 Olkaruuvi 1-1/8-7 x 1 tuumaa pituus
€525.30 / yksikkö