Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT SLMH062300 High Flow Lansetit - 100 kpl pakkaus | AD2JNG 3PWP4

APPROVED VENDOR SLMH062300 High Flow -lansetit - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2JNG Malli: SLMH062300Ristiviite: 3PWP4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean virtauksen lansetit
VäriVaaleanpunainen
Mitata21g
MateriaaliPolystyreeni ja polypropeeni
Koko2.8 mm syvyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SLMH062300 High Flow -lansetit - 100 kpl pakkaus
€53.17 / yksikkö