Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT SFT2810HE Poran holkkityyppi Slip Kiinteä porakoko 6.25mm | AA2UAC 11A965

APPROVED VENDOR SFT2810HE Poran holkkityyppi Liuku, kiinteä porakoko 6.25 mm

Varastossa
Tuote: AA2UAC Malli: SFT2810HERistiviite: 11A965

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraholkki
HolkkityyppiSuojattu kiinteä uusiutuva yhdistelmä ohut seinä
Samankeskisyyden suvaitsevaisuus0.0005 "TIR Max
Poran koko6.25mm
Suorittaa loppuunTERÄS
KovuusRC 62-64
Sisällä Dia.6.25mm
Sisällä Dia. Toleranssi0.0001- + 0.0004 "
Materiaali52100 kautta karkaistu
Dia ulkopuolella.7 / 16 "
Dia. Toleranssi-0.0005 - -0.0007 "
Kokonaispituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0148
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHolkkityyppiSamankeskisyyden suvaitsevaisuusPoran kokoSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SF11212OM Poran holkkityyppi Liuku kiinteä porakoko 31/32 | AA2RCA 10Z301 SF11212OM3 / 4 "Slip Fixed Uusiutuva yhdistelmä0.0005 "TIR Max31/3231/320.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003"€53.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SF11212OP poran holkin tyypin luisti kiinteä porakoko 63/64 | AA2RCG 10Z307 SF11212OP3 / 4 "Slip Fixed Uusiutuva yhdistelmä0.0005 "TIR Max63/6463/640.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003"€53.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SF11212OR Poran holkkityyppi Liuku Kiinteä pora, koko 1 tuumaa | AA2RCH 10Z308 SF11212OR3 / 4 "Slip Fixed Uusiutuva yhdistelmä0.0005 "TIR Max1"1"0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003"€53.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SF11212OW Poran holkkityyppi Liuku kiinteä porakoko 1-1/32 | AA2RCY 10Z322 SF11212OW3 / 4 "Slip Fixed Uusiutuva yhdistelmä0.0005 "TIR Max1.031 "1.031 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003"€53.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SF11212OZ Poran holkkityyppi Liuku kiinteä porakoko 1-3/64 | AA2RCZ 10Z323 SF11212OZ3 / 4 "Slip Fixed Uusiutuva yhdistelmä0.0005 "TIR Max1-3 / 64 "1-3 / 64 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003"€53.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SF11212PB Poran holkkityyppi Liuku Kiinteä porakoko 1-1/16 | AA2RDA 10Z324 SF11212PB3 / 4 "Slip Fixed Uusiutuva yhdistelmä0.0005 "TIR Max1-1 / 16 "1-1 / 16 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003"€53.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SF11212PH Poran holkkityyppi Liuku kiinteä porakoko 1-3/32 | AA2RDB 10Z325 SF11212PH3 / 4 "Slip Fixed Uusiutuva yhdistelmä0.0005 "TIR Max1-3 / 32 "1-3 / 32 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003"€53.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SFT2810HE Poran holkkityyppi Liuku, kiinteä porakoko 6.25 mm
€20.25 / yksikkö