Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ SEWIS0370-100P lukkoaluslevy Ulkoinen sinkki Sopii 3/8 tuumalle, 100PK | AE8LYE 6DYU4

APPROVED VENDOR SEWIS0370-100P lukkoaluslevy ulkoinen sinkki Sopii 3/8 tuumalle, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8LYE Malli: SEWIS0370-100PRistiviite: 6DYU4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€5.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.398 "
MateriaaliSAE 1050-1065 jousiteräs
Dia ulkopuolella.0.694 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.04 "
Paksuustoleranssi0.032 - 0.040 "
TyyppiUlkoinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SEWIS0370-100P lukkoaluslevy ulkoinen sinkki Sopii 3/8 tuumalle, 100PK
€5.67 /pakkaus