Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR SCR160P06C12 Machine Screw Flat 6-32 Xl, 5PK | AE6DBE 5PY23

APPROVED VENDOR SCR160P06C12 Koneruuvi litteä 6-32 Xl, 5PK

Varastossa
Tuote: AE6DBE Malli: SCR160P06C12Ristiviite: 5PY23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuotsipisteen koneruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.078 "
Head TypeTasainen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pilotti Dia.0.090 "
Lentäjän pituus0.070 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SCR160P06C12 Koneruuvi litteä 6-32 Xl, 5PK
€28.10 /pakkaus