HYVÄKSYTY TOIMITTAJA SCE-1001-24 Kemikaalien siirtokori 100 lb 24 Pullo | AF4ZNW 9T856

APPROVED VENDOR SCE-1001-24 Chemical Transfer Cart 100 lb 24 Bottle

Varastossa
Tuote: AF4ZNW Malli: SCE-1001-24Ristiviite: 9T856

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,339.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen siirtokori
Kapasiteetti hyllyä kohti50 lb
Pyörä Dia.2"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriValkoinen
Kantavuus100 lb
Osastojen lukumäärä24
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus36.5 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.0004
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SCE-1001-24 Chemical Transfer Cart 100 lb 24 Bottle
€5,339.37 / yksikkö