Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ SC2216035-025P Pistorasiaruuvi Vakio M16 x 2 X 35, 25PK | AE2LCF 4XY92

APPROVED VENDOR SC2216035-025P Pistorasiaruuvi Vakio M16 x 2 X 35, 25PK

Varastossa
Tuote: AE2LCF Malli: SC2216035-025PRistiviite: 4XY92

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Aseman koko14mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.24mm
Pään korkeus16mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla35mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus1220 N psi
Rockwellin kovuusC38 - C43
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus35mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SC2216035-025P Pistorasiaruuvi Vakio M16 x 2 X 35, 25PK
€65.28 /pakkaus