Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ SC2212090-025P Pistorasiaruuvi Vakio M12 x 1.75 X 90, 25PK | AE2LCE 4XY91

APPROVED VENDOR SC2212090-025P Pistorasiaruuvi Vakio M12 x 1.75 X 90, 25PK

Varastossa
Tuote: AE2LCE Malli: SC2212090-025PRistiviite: 4XY91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Aseman koko10mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.18mm
Pään korkeus12mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla90mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus1220 N psi
Rockwellin kovuusC38 - C43
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus36mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.74
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SC2212090-025P Pistorasiaruuvi Vakio M12 x 1.75 X 90, 25PK
€71.78 /pakkaus