Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR SBIXX0370050-005P1 Shoulder Screw Hex 5/16-18 X 1/2 Inch, 5PK | AE4RPN 5MMN6

APPROVED VENDOR SBIXX0370050-005P1 Olkaruuvi kuusio 5/16-18 x 1/2 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AE4RPN Malli: SBIXX0370050-005P1Ristiviite: 5MMN6
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
€50.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus1 / 4 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus123,000 psi
Rockwellin kovuusC26
Olkapään halkaisija.3 / 8 "
Olkapään pituus1 / 2 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiTarkkuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SBIXX0370050-005P1 Olkaruuvi kuusio 5/16-18 x 1/2 tuumaa, 5PK
€50.86 /pakkaus