HYVÄKSYTY TOIMITTAJA SB-3003-0125-04-72 Flat Stock 3003 Alumiini 1/8 tuumaa T 4 tuumaa x 6 jalkaa | AB2VFL 1NZE7

APPROVED VENDOR SB-3003-0125-04-72 litteä 3003 alumiini 1/8 tuumaa T 4 tuumaa x 6 jalkaa

Tuote: AB2VFL Malli: SB-3003-0125-04-72Ristiviite: 1NZE7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€114.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä varastossa
Alloy tyyppi3003
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 0.500 "
MateriaaliAlumiini
LuonneH14 (1/2 kova)
Paksuus1 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.006 "
TyyppiKorroosionkestävä
Tyypillinen kovuus40
Tyypillinen vetolujuus22,000 psi
Tyypillinen tuotto16,000 ja 21,000 PSI
Leveys4"
Leveystoleranssi+/- 0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7606123030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAlloy tyyppiSuorittaa loppuunTyypillinen kovuusTyypillinen vetolujuusTyypillinen tuottoLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-3003-0125-01-12 Tasainen varasto 3003 Alumiini 1/8 tuumaa T 1 tuuma x 1 jalka | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Korroosionkestävä3003Mylly4022,000 psi16,000 ja 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€20.30
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-3003-0125-01-36 Tasainen varasto 3003 Alumiini 1/8 tuumaa T 1 tuuma x 3 jalkaa | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Korroosionkestävä3003Mylly4022,000 psi16,000 ja 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€31.83
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-3003-0125-01-72 Tasainen varasto 3003 Alumiini 1/8 tuumaa T 1 tuuma x 6 jalkaa | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Korroosionkestävä3003Mylly4022,000 psi16,000 ja 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€51.11
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-3003-0125-15-12 Tasainen 3003 Alumiini 1/8 tuumaa T 1 1/2 tuumaa x 1 jalkaa | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Korroosionkestävä3003Mylly4022,000 psi16,000 ja 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€22.69
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-3003-0125-15-36 Litteä 3003 Alumiini 1/8 tuumaa T 1 1/2 tuumaa x 3 jalkaa | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Korroosionkestävä3003Mylly4022,000 psi16,000 ja 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€39.30
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-3003-0125-15-72 Tasainen 3003 Alumiini 1/8 tuumaa T 1 1/2 tuumaa x 6 jalkaa | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Korroosionkestävä3003Mylly4022,000 psi16,000 ja 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€66.03
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-3003-0125-02-12 Tasainen varasto 3003 Alumiini 1/8 tuumaa T 2 tuumaa x 1 jalkaa | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Korroosionkestävä3003Mylly4022,000 psi16,000 ja 21,000 PSI2"+/- 0.063 "€23.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SB-3003-0125-04-72 litteä 3003 alumiini 1/8 tuumaa T 4 tuumaa x 6 jalkaa
€114.92 / yksikkö