APPROVED VENDOR S08162DBB-G4M Wood Screw Bugle #8 X 1-5/8, 4000PK | AD2URX 3UHG6

APPROVED VENDOR S08162DBB-G4M puuruuvikiinnitys #8 X 1-5/8", 4000PK

Tuote: AD2URX Malli: S08162DBB-G4MRistiviite: 3UHG6

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeSquare Drive
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulmaEi
Pää Dia.0.344 "
Head TypeToitottaa
Pituus1.625 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko#8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.15
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR S08162DBB-G4M puuruuvikiinnitys #8 X 1-5/8", 4000PK