Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR RCI37300STPA Internal Retaining Ring Assortment 25 Sizes, 243 Pieces | AE9PPM 6LD30

APPROVED VENDOR RCI37300STPA sisäinen kiinnitysrengasvalikoima 25 kokoa, 243 kappaletta

Varastossa
Tuote: AE9PPM Malli: RCI37300STPARistiviite: 6LD30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSormusvalikoima
Suorittaa loppuunfosfaatti
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä243
Kokojen lukumäärä25
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR RCI37300STPA sisäinen kiinnitysrengasvalikoima 25 kokoa, 243 kappaletta
€115.15 / yksikkö