Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR RCDHO824STPA Internal Ring Assortment 12 Szs, 240 Pieces | AD8HCQ 4KGD3

APPROVED VENDOR RCDHO824STPA sisäinen rengasvalikoima 12 Szs, 240 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD8HCQ Malli: RCDHO824STPARistiviite: 4KGD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSormusvalikoima
Suorittaa loppuunfosfaatti
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä240
Kokojen lukumäärä12
TyyppiSisäinen, metrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR RCDHO824STPA sisäinen rengasvalikoima 12 Szs, 240 kappaletta
€65.22 / yksikkö