Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ RCDE2.319STPA E-tyylinen sormusvalikoima 12 Szs, 240 kpl | AD8HCR 4KGD4

APPROVED VENDOR RCDE2.319STPA E-tyylinen sormusvalikoima 12 Szs, 240 kpl

Varastossa
Tuote: AD8HCR Malli: RCDE2.319STPARistiviite: 4KGD4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSormusvalikoima
Suorittaa loppuunfosfaatti
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä240
Kokojen lukumäärä12
TyyppiE-tyyli, metrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.58
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR RCDE2.319STPA E-tyylinen sormusvalikoima 12 Szs, 240 kpl
€78.38 / yksikkö